音 聴診器のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
158件の「音 聴診器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異音探知器」、「サウンドスコープ」、「機械用 聴診器」などの商品も取り扱っております。
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。 トラスコ品番 404-8571 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
全長(mm) 約790 グレー
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 主な用途 機械機器や車輌の点検 全質量(g) 約85 トラスコ品番 404-8504 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ 片耳式 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
仕様 【チェストピース】片面のみ使用可能 寸法(Φmm) 46
1個
1,200 税込1,320
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルタイプ聴診器
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容 集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1 材質 PVC、ステンレス、アルミ合金 質量(g) 95 管長(mm) 600
1個
937 税込1,031
当日出荷

松吉医科器械アポロスコープ
ダブルヘッド、外ばね式。
材質 (チェストピース)真鍮、クロームメッキ 全長(mm) 750 質量(g) 115 タイプ ダブル 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021121006 ダイヤフラム径(Φmm) 45 松吉医科器械コード 02-3170-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1組
2,898 税込3,188
翌々日出荷

小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様 チェストピース:片面使用 寸法(mm) 780
1個
1,500 税込1,650
3日以内出荷

シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。内バネタイプはバネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量です。
グレー 付属品 ネームタグ 材質 振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミニウム 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 125~605 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 160 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
グレー 材質 振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm) 280(ニードル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質 振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021110080 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質 チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm) 770 質量(g) 96 径(Φmm) (チェストピース)47 保証期間 1年間 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00039000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容 イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) 金属製
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)